曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-45DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-45DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)45タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20957415CDQ2D40-45DCMZ-M9B
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20957424CDQ2D40-45DCMZ-W-M9BWZ
24,150
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20957433CDQ2D40-45DCMZ-W-XC26
17,550
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする