曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-25DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-25DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20960967CDQ2D50-25DMZ-A93S-XC6
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20960976CDQ2D50-25DMZ-P3DWASC-XC26
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20960985CDQ2D50-25DMZ-P3DWASCS-XC26
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20960994CDQ2D50-25DMZ-P4DWZ-XC26C35
33,990
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20961003CDQ2D50-25DMZ-V-M9B
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20961019CDQ2D50-25DMZ-V-M9BW
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20961028CDQ2D50-25DMZ-W-M9BSDPC
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20961037CDQ2D50-25DMZ-W-M9BWZ
24,310
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20961046CDQ2D50-25DMZ-W-M9BZ
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20961055CDQ2D50-25DMZ-W-P4DWSC
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする