薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-35DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-35DCMZ - SMC
ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20961484CDQ2D50-35DCMZ-A80L5035
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20961493CDQ2D50-35DCMZ-A93LS-XC265035
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20961509CDQ2D50-35DCMZ-J79L5035
23,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20961518CDQ2D50-35DCMZ-M9BAL-XC275035
26,180
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20961527CDQ2D50-35DCMZ-M9BAL-XC65035
28,770
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20961536CDQ2D50-35DCMZ-W-F7BVZ5035
26,460
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20961545CDQ2D50-35DCMZ-W-F7BVZS5035
22,550
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20961554CDQ2D50-35DCMZ-XC45035
20,850
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする