曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D63-35DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D63-35DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)35タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20965639CDQ2D63-35DMZ-A93L-XC26(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
24,090
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20965648CDQ2D63-35DMZ-P3DWASC-XC26(-) 0.5P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し(-) 2ヶ付
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20965657CDQ2D63-35DMZ-P3DWASCS-XC26(-) 0.5P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し(S) 1ヶ付
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20965666CDQ2D63-35DMZ-W-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
28,220
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする