SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D63-65DMZ
ストローク(mm)
65
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20966804
CDQ2D63-65DMZ-W-M9BW
CADデータダウンロード
¥
31,410
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20966813
CDQ2D63-65DMZ-XC92
CADデータダウンロード
¥
26,730
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください