曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D63R

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D63R - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)チューブ内径(Φmm)63内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20967443CDQ2D63R-100DMZ63100(M) ロッド先端おねじ
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20967459CDQ2D63R-15DMZ6315(M) ロッド先端おねじ
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20967468CDQ2D63R-15DMZ-XC66315(M) ロッド先端おねじ
25,910
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20967477CDQ2D63R-20DZ-M9BALS6320(-) 標準(ロッド先端めねじ)
26,180
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20967486CDQ2D63R-25DMZ6325(M) ロッド先端おねじ
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20967495CDQ2D63R-30DMZ6330(M) ロッド先端おねじ
23,100
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする