SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D80-250DCZ
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20968466
CDQ2D80-250DCZ-M9BAL
CADデータダウンロード
80
250
¥
46,150
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください