曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D80-35DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D80-35DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20968649CDQ2D80-35DMZ-P3DWASC-XC26(-) 0.5P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し(-) 2ヶ付
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20968658CDQ2D80-35DMZ-P3DWASCS-XC26(-) 0.5P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し(S) 1ヶ付
35,920
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20968667CDQ2D80-35DMZ-W-A93M(M) 1A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20968676CDQ2D80-35DMZ-W-M9NWZ(Z) 5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする