曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D80-65DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D80-65DCMZ - SMC
ストローク(mm)
65
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20969193CDQ2D80-65DCMZ-M9BL-XB10
¥39,490
¥36,980
¥40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20969209CDQ2D80-65DCMZ-M9BW-XB10
¥39,380
¥36,980
¥40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20969218CDQ2D80-65DCMZ-W
¥36,140
¥33,980
¥37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20969227CDQ2D80-65DCMZ-W-M9BW
¥42,300
¥38,980
¥42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20969236CDQ2D80-65DCMZ-XB10
¥33,220
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする