SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F63V
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20977505
CDQ2F63V-25DZ
CADデータダウンロード
¥
24,480
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20977514
CDQ2F63V-25DZ-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
¥
36,410
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください