SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2GH63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20978564
CDQ2GH63-15DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
15
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20978573
CDQ2GH63-175DMZ
-
175
¥
28,330
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20978589
CDQ2GH63-40DZ-A93
CADデータダウンロード
標準ストローク
40
¥
22,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20978598
CDQ2GH63-40DZ-A93L3
-
40
¥
25,470
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください