薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G20

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G20 - SMC
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20979465CDQ2G20-10DCZ-A73Z2010
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979474CDQ2G20-15DCZ-M9BW2015
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979483CDQ2G20-15DMZ-A93S2015
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979499CDQ2G20-15DZ-M9BW2015
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979508CDQ2G20-15DZ-M9BWL2015
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979517CDQ2G20-15DZ-M9NVL-XB132015
13,260
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20979526CDQ2G20-20DCMZ2020
7,540
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979535CDQ2G20-20DCMZ-F7NVL2020
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979553CDQ2G20-20DMZ-A93S2020
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979569CDQ2G20-20DMZ-A93VL2020
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979578CDQ2G20-25DCMZ2025
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979587CDQ2G20-25DCZ-M9BW2025
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979596CDQ2G20-30DCMZ-M9BWL2030
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979605CDQ2G20-30DMZ-M9BWL2030
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979614CDQ2G20-30DMZ-M9BWLS2030
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979623CDQ2G20-30DZ-J79W2030
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979639CDQ2G20-35DMZ-M9BWL3-XC852035
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20979648CDQ2G20-40DCMZ-A932040
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979657CDQ2G20-40DCMZ-M9BL-X2712040
16,280
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20979666CDQ2G20-40DMZ-M9BWVL2040
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979675CDQ2G20-40DZ-M9BAZ2040
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979684CDQ2G20-40DZ-M9NWMDPC2040
18,540
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979693CDQ2G20-45DCMZ-M9BWL2045
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979709CDQ2G20-45DZ-A93L2045
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979727CDQ2G20-50DMZ-M9BWM2050
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979736CDQ2G20-50DZ-M9B2050
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979745CDQ2G20-50DZ-M9BWM2050
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979754CDQ2G20-50DZ-M9NVL2050
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20979718CDQ2G20-5DCM-F7BVL-X271205
13,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
20979544CDQ2G20-20DM-X2712020
7,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20979718CDQ2G20-5DCM-F7BVL-X27153039357CDQ2G20-5DCMZ-F7BVL-X271CDQ2G20-5DCM-F7BVL-X271 薄形シリンダ CDQ2G20 SMC 53039357薄形シリンダ CDQ2G20SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする