曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32M

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32M - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20981084CDQ2G32M-100DZ-M9BL100M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,100
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20981093CDQ2G32M-45DZ-M9BWL45M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20981109CDQ2G32M-75DZ-M9BL75M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする