薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G40M

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G40M - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20982046CDQ2G40M-25DMZ25(M) ロッド先端おねじ
15,400
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20982055CDQ2G40M-75DZ-M9BL75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
23,100
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする