SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G50V
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20983263
CDQ2G50V-45DZ
CADデータダウンロード
50
45
¥
21,730
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください