SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-10DZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20986946
CDQ2LC32-10DZ-A93VL
CADデータダウンロード
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20986955
CDQ2LC32-10DZ-E
CADデータダウンロード
¥
12,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20986964
CDQ2LC32-10DZ-XB9
CADデータダウンロード
¥
10,510
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください