曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-15DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-15DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20987278CDQ2LC32-15DZ-M9BA
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20987287CDQ2LC32-15DZ-M9BWL
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20987296CDQ2LC32-15DZ-XB9
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする