SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-25DCZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20987594
CDQ2LC32-25DCZ
CADデータダウンロード
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20987603
CDQ2LC32-25DCZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
17,990
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20987619
CDQ2LC32-25DCZ-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください