SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-25DMZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20987628
CDQ2LC32-25DMZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
(-) 2ヶ付
¥
15,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20987637
CDQ2LC32-25DMZ-A93S
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(S) 1ヶ付
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください