SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-35DZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20987865
CDQ2LC32-35DZ
CADデータダウンロード
¥
11,170
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20987874
CDQ2LC32-35DZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
15,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20987883
CDQ2LC32-35DZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
17,440
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20987899
CDQ2LC32-35DZ-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
17,990
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください