曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-50DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-50DCZ - SMC
ストローク(mm)
50
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20988118CDQ2LC32-50DCZ-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20988127CDQ2LC32-50DCZ-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20988136CDQ2LC32-50DCZ-M9BWVL(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20988145CDQ2LC32-50DCZ-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする