SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32M
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20988513
CDQ2LC32M-10DMZ
CADデータダウンロード
10
(M) ロッド先端おねじ
¥
13,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20988529
CDQ2LC32M-100DZ-M9BWL
CADデータダウンロード
100
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
23,650
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20988538
CDQ2LC32M-50DZ
CADデータダウンロード
50
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください