SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-10DMZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20988714
CDQ2LC40-10DMZ
CADデータダウンロード
¥
12,320
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20988723
CDQ2LC40-10DMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください