薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-50DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-50DCZ - SMC
ストローク(mm)
50
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20989649CDQ2LC40-50DCZ-A93VL
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20989658CDQ2LC40-50DCZ-E
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20989667CDQ2LC40-50DCZ-E-M9BWL
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20989676CDQ2LC40-50DCZ-M9BWS
18,370
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする