SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-65DMZ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20991128
CDQ2LC50-65DMZ
CADデータダウンロード
¥
17,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20991137
CDQ2LC50-65DMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
24,040
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20991146
CDQ2LC50-65DMZ-M9BWL-XB10
CADデータダウンロード
¥
24,040
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20991155
CDQ2LC50-65DMZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
17,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください