曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LH63

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LH63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20992634CDQ2LH63-35DZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)35
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20992643CDQ2LH63-75DMZ-M9NW(M) ロッド先端おねじ75
29,590
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20992659CDQ2LH63-75DZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)75
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする