薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LH80

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LH80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20992668CDQ2LH80-100DZ標準ストローク100
31,740
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20992677CDQ2LH80-300DZ-300
41,250
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20992686CDQ2LH80-60DM-J79Z-XB10-60
35,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする