曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L32M

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L32M - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20998137CDQ2L32M-100DZ-M9BWL100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20998146CDQ2L32M-15DZ-M9BWL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20998155CDQ2L32M-20DZ-M9BWL20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20998164CDQ2L32M-25DZ-M9BWL25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20998173CDQ2L32M-30DMZ30(M) ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20998189CDQ2L32M-45DMZ45(M) ロッド先端おねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20998198CDQ2L32M-45DZ45(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,410
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20998207CDQ2L32M-50DZ-M9BWL50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20998216CDQ2L32M-75DZ75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20998225CDQ2L32M-75DZ-A93VL75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする