曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-200DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-200DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21001515CDQ2L50-200DCMZ-F7BASBPC
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21001524CDQ2L50-200DCMZ-J79WS
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21001533CDQ2L50-200DCMZ-M9BWL-XC88
34,710
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21001549CDQ2L50-200DCMZ-M9BWL4-X271
38,610
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21001558CDQ2L50-200DCMZ-M9PW
27,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21001567CDQ2L50-200DCMZ-P3DWAL
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21001576CDQ2L50-200DCMZ-XC35
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21001585CDQ2L50-200DCMZ-XC6
26,020
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする