SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50M
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21002784
CDQ2L50M-30DZ-M9BW
CADデータダウンロード
30
¥
24,310
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21002793
CDQ2L50M-50DZ
CADデータダウンロード
50
¥
19,860
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください