曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AH40

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AH40 - SMC
ストローク
標準ストローク
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21005663CQ2AH40-30DMZ30
¥9,790
¥8,898
¥9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
21005679CQ2AH40-40DMZ40
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする