SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AS32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21005776
CQ2AS32-65DCMZ
CADデータダウンロード
65
(-) 標準・(M) ロッド先端おねじ
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21005785
CQ2AS32-80DCZ
CADデータダウンロード
80
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
12,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21005794
CQ2AS32-85DCMZ
CADデータダウンロード
85
(-) 標準・(M) ロッド先端おねじ
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください