SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A12
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
16
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21006424
CQ2A12-16DCM
CADデータダウンロード
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21006433
CQ2A12-16DM
CADデータダウンロード
(M) ロッド先端おねじ
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください