薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A40R

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A40R - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21008664CQ2A40R-20DZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21008673CQ2A40R-25DMZ(M) ロッド先端おねじ25
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21008689CQ2A40R-25DZ-XC6(-) 標準(ロッド先端めねじ)25
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21008698CQ2A40R-60DMZ(M) ロッド先端おねじ60
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする