曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A40TN

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A40TN - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21008743CQ2A40TN-100DCMZ100(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21008759CQ2A40TN-100DZ-XB7100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21008768CQ2A40TN-200DCMZ200(M) ロッド先端おねじ
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21008777CQ2A40TN-25DMZ25(M) ロッド先端おねじ
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
21008786CQ2A40TN-35DZ35(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,680
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21008795CQ2A40TN-50DZ-XB750(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,040
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21008804CQ2A40TN-50DZ-XC650(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする