SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A50TFV
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21009599
CQ2A50TFV-25DZ-XC6
CADデータダウンロード
25
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
19,530
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21009608
CQ2A50TFV-75DMZ-XC6
CADデータダウンロード
75
(M) ロッド先端おねじ
¥
23,320
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください