薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A50V

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A50V - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21009696CQ2A50V-100DMZ-XC6100(M) ロッド先端おねじ
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21009705CQ2A50V-25DZ25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21009714CQ2A50V-35DZ35(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,220
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21009723CQ2A50V-50DMZ50(M) ロッド先端おねじ
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21009739CQ2A50V-90DMZ-XC690(M) ロッド先端おねじ
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする