SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A63TFV
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21010509
CQ2A63TFV-40DZ
CADデータダウンロード
40
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
21,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21010518
CQ2A63TFV-50DMZ-XC6
CADデータダウンロード
50
(M) ロッド先端おねじ
¥
26,070
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21010527
CQ2A63TFV-75DMZ-XC6
CADデータダウンロード
75
(M) ロッド先端おねじ
¥
29,650
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください