SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A63V
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21010588
CQ2A63V-100DMZ
CADデータダウンロード
100
¥
27,450
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21010597
CQ2A63V-25DMZ
CADデータダウンロード
25
¥
20,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21010606
CQ2A63V-45DMZ
CADデータダウンロード
45
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください