SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B100R
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21011839
CQ2B100R-100DMZ-XC6
CADデータダウンロード
100
¥
45,930
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21011848
CQ2B100R-80DMZ-XC6
CADデータダウンロード
80
¥
45,930
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください