SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B100TF
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21011857
CQ2B100TF-12DCMZ-XB10
CADデータダウンロード
12
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥
25,470
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21011866
CQ2B100TF-80DCZ-XB10
CADデータダウンロード
80
(C) ラバークッション付
¥
34,930
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください