SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B100TN
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21011875
CQ2B100TN-100DMZ
CADデータダウンロード
100
(M) ロッド先端おねじ
¥
33,720
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21011884
CQ2B100TN-30DZ
CADデータダウンロード
30
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
23,710
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください