SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B125TN
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21012033
CQ2B125TN-25DCMZ
CADデータダウンロード
25
¥
33,060
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21012049
CQ2B125TN-63DCMZ-XB10
CADデータダウンロード
63
¥
38,560
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21012058
CQ2B125TN-75DCMZ
CADデータダウンロード
75
¥
38,560
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください