曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B25

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21012819CQ2B25-10D-XC85-10
5,280
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
21012828CQ2B25-10DCM-XC6X271-10
7,980
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
21012837CQ2B25-15DM-XC6X271-15
7,370
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
21012846CQ2B25-25D-XC85-25
6,050
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
21012855CQ2B25-25D-X1381-25
3,130
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
21012864CQ2B25-25DM-X1381-25
3,290
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
21012873CQ2B25-30DCM-L標準ストローク30
7,540
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
21012889CQ2B25-35D-L標準ストローク35
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012898CQ2B25-35D-XB7-35
7,920
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
21012907CQ2B25-35D-XB9-35
6,550
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
21012916CQ2B25-44DCM-44
8,310
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
21012925CQ2B25-45DCM-W-45
9,130
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
21012934CQ2B25-45DM-L標準ストローク45
7,650
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012943CQ2B25-5DC-XC85-5
5,890
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
21012959CQ2B25-5DM-L標準ストローク5
5,340
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012968CQ2B25-50D-XC6X271-50
8,910
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
21012977CQ2B25-9D-9
5,010
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする