SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-100DMZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21013178
CQ2B32-100DMZ-LV
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013187
CQ2B32-100DMZ-LW
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
14,140
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013196
CQ2B32-100DMZ-W
CADデータダウンロード
-
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013205
CQ2B32-100DMZ-XC35
CADデータダウンロード
-
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください