SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-25DMZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21013546
CQ2B32-25DMZ-LW
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
9,680
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013555
CQ2B32-25DMZ-V
CADデータダウンロード
-
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013564
CQ2B32-25DMZ-XC85
CADデータダウンロード
-
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください