SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-40DMZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21013756
CQ2B32-40DMZ-LW
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013765
CQ2B32-40DMZ-V
CADデータダウンロード
-
¥
9,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50325854
CQ2B32-40DMZ-X271
-
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください