薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32R

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32R - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21014289CQ2B32R-12DZ-XC6A12(-) Rc
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21014298CQ2B32R-2DZ2(-) Mねじ
9,850
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21014307CQ2B32R-32DZ-XC632(-) Rc
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21014316CQ2B32R-40DZ-XC6A40(-) Rc
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21014325CQ2B32R-75DZ-XC6A75(-) Rc
17,160
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする