SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32TF
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21014334
CQ2B32TF-10DCMZ-L
CADデータダウンロード
標準ストローク
10
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21014343
CQ2B32TF-10DZ-XC9
CADデータダウンロード
-
10
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21014359
CQ2B32TF-15DCMZ-L
CADデータダウンロード
標準ストローク
15
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21014368
CQ2B32TF-20DZ-XC9
CADデータダウンロード
-
20
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
10,840
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21014377
CQ2B32TF-22DZ-XB10
CADデータダウンロード
-
22
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21014386
CQ2B32TF-40DZ-XC9
CADデータダウンロード
-
40
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21014395
CQ2B32TF-50DFZ
CADデータダウンロード
-
50
(F) ヘッド側インロー付
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21014404
CQ2B32TF-60DZ-XB10
CADデータダウンロード
-
60
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください