薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B40F

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B40F - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21015576CQ2B40F-25DZ-L標準ストローク25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
21015585CQ2B40F-30DMZ-V-30(M) ロッド先端おねじ
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
21015594CQ2B40F-32DZ-32(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする